Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichentasche Duo A2 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichentasche Duo A2 schwarz
Zeichentasche Duo A2 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO372822
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     372822
EAN/GTIN:
     4012108151405
Suchbegriffe:
Tragetasche Zeichenbrett
Zeichenplattentasche
Zeichentasche
zeichenplattentasche rumold
  • Zeichentaschen
  • aus schwarzem, kratzfestem Material
  • 100% recyclebar und umweltfreundlich
  • Tasche mit breiten Gummibändern zur sicheren und schonenden Aufbewahrung von Zeichnungen, Skizzen etc.
  • Zusätzlich mehrere praktische Einschubfächer
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
455 mm
Länge:
635 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tragetasche zeichenbrett, zeichenplattentasche a2, Aktenmappe, Sammelmappe, Zeichenmappe, Zeichnungs, Zeichnungs-Sammelmappe, Zeichnungsmappe, ZeichnungsSammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.