Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck mit Schablone für Fachbereich Elektro DIN 406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichendreieck mit Schablone für Fachbereich Elektro DIN 406
Zeichendreieck mit Schablone für Fachbereich Elektro DIN 406
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO354211
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     354211
EAN/GTIN:
     4012108136105
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck rumold
zeichen dreieck
  • Für Feinminenstift 0,5 mm
  • Vielseitige Zeichenschablone in der Berufsausbildung Fachrichtung Elektro
  • Transparentes Dreieck mit abnehmbarem Griff
  • Winkelmesser 180 Grad
  • Bemaßen nach DIN 406
  • Beschriften, Grichische Buchstaben, Bildzeichen, Sinus-Cosinus-Linie, Gerätegrundformen, Schaltzeichen für Schaltelemente, Schaltzeichen für elektrische und elektronische Bauelemente, mm-Skalen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.078 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 45°, Dreieck, Geodreieck, Geometriedreieck, Schuldreieck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 12,67*
€ 6,95*
ab € 9,48*
€ 14,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.