| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RUM354211 Herst.-Nr.: 354 211 EAN/GTIN: 4012108136105 |
| |
|
| | |
| Transparentes Dreieck mit abnehmbaren Griff für Feinminenstift 0,5 mm. Vielseitige Zeichenschablone in der Berufsausbildung Fachrichtung Elektro. Beschriften, Griechische Buchstaben, Bildzeichen, Sinus-Cosinus-Linie, Gerätegrundformen, Schaltzeichen für Schaltelemente, Schaltzeichen für elektrische und elektronische Bauelemente. 180° Winkelmesser, mm-Skalen. Bemaßen nach DIN 406. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Techno-Dreieck Elektro, transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Techno-Dreieck Metall, mit abnehmbarem Haltegriff, für Feinminenstift 0,5 mm, transparent | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 45°, Zeichenwinkel, Geometriedreieck, Geometrisches Dreieck |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,23* | € 12,72* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,41* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|