Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenschiene GM elastischer Kunststoff 127 cm ohne Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenschiene GM elastischer Kunststoff 127 cm ohne Teilung
Zeichenschiene GM elastischer Kunststoff 127 cm ohne Teilung
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO344127
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     344127
EAN/GTIN:
     4012108118200
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene rumold
  • aus elastischem KunststoffFarbe: braun
  • maßbeständig
  • rechtwinklig gefräst
  • nach DIN 3101
  • ohne Teilung
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Länge:
1270 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
127 cm
Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene, Alu, Alu-Lineal, AluLineal, Kunststofflineal, Lineal, Zeichenlineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.