Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 16 cm Kunststoff mit abnehmbaren Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 16 cm Kunststoff mit abnehmbaren Griff
Geometrie-Dreieck 16 cm Kunststoff mit abnehmbaren Griff
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO1146
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1146
EAN/GTIN:
     4012108130202
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • aus transparentem Kunststoff
  • mit Facette
  • farbig hinterlegter
  • gegeläufiger Gradskala und Tuschenoppen
  • Länge Hypotenuse: 160 mm
  • Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt
  • schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn)
  • durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen
  • umweltfreundliches PP-Etui
  • mit abnehmbaren Griff
  • von beiden Seiten einsetzbar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
abnehmbarer Griff
Bruttogewicht:
0.023 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
längste Seite:
160 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.