Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZ-Dreieck 22,5cm Acryl transparent mit festem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TZ-Dreieck 22,5cm Acryl transparent mit festem Griff
TZ-Dreieck 22,5cm Acryl transparent mit festem Griff
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO1056
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1056
EAN/GTIN:
     4012108001403
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • mit festem Griff
  • von beiden Seiten einsetzbar
  • aus Acryl
  • mit Tuschenoppen
  • mit farbig hinterlegter gegenläufiger Gradskala
  • Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt
  • schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn)
  • durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen
  • durchgehende Facetten
  • jeweils an den Enden verstärkt
  • umweltfreundliches PP-Etui
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
fester Griff
Bruttogewicht:
0.0540 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
längste Seite:
225 mm
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
22.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.