Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck 16 cm Kunststoff im PP-Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck 16 cm Kunststoff im PP-Etui
Geometrie-Dreieck 16 cm Kunststoff im PP-Etui
Artikel-Nr.:
     467-#RUMO1016
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1016
EAN/GTIN:
     4012108000901
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • aus transparentem Kunststoff
  • mit Facette
  • farbig hinterlegter
  • gegeläufiger Gradskala und Tuschenoppen
  • Länge Hypotenuse: 160 mm
  • Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt
  • schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn)
  • durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen
  • umweltfreundliches PP-Etui
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
längste Seite:
160 mm
Marke:
Rumold
Material:
Kunststoff
Messlänge:
16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.