| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RS_O631100 Herst.-Nr.: 63-1100 EAN/GTIN: 4024591007978 |
| | |
|
| | |
| - Zuverlässiger Abbau von statischer Elektrizität durch Erdungsbaustein
- hochwertiges Naturkautschuk statt schädliche Weichmacher vinylfrei und geruchsneutral, frei von ausgasenden Giftstoffen
- Bürostühle gleiten hervorragend, zugleich stuhlrollenfest (DIN EN 425)
- hoch belastbar und verschleißfest
- mit strukturierter Oberfläche
- Trittschalldämmung: 6 dB
- Rutschhemmung: normal / R9 (DIN 51130)
- Brennverhalten: Cfl-s1 nach EN 13501-1
- Ableitfähigkeit: DIN IEC 61340-4-1:s 106 Ohm
- fußbodenheizungsgerecht
- Allergiker geeignet
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich | Besonderheiten: | ESD | Bodenart: | harte, glatte Böden | Bruttogewicht: | 4.5090 kg | Farbe: | grau | Form: | eckig | Höhe: | 2 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Lippe: | nein | Marke: | RS Office | Material: | Kautschuk | phthalatfrei: | ja | Produktbreite: | 120 cm | Produktlänge: | 110 cm | Rutschfestigkeit (DIN 51130): | R9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, bodenschutzmatte hartboden vinyl, anti statik matte, antistatik matte boden, Bodenmatte, Bodenschutz, Erdungsbaustein, Ergo, Ergo-grip-Solid, ErgogripSolid, ESD, Flat, grip-Solid, Schutzmatte, Stuhlunterlage, Yoga, Yoga-Flat, YogaFlat |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,73* | € 168,85* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,06* | € 169,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,00* | € 175,49* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,29* | € 176,15* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 155,74* | € 180,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|