| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES220732509 Herst.-Nr.: 220732509 EAN/GTIN: 4014969497142 |
| |
|
| | |
| - Passepartoutkarte
- Coloretti
- 5er Pack
- Format der Karte: B6
- Ausführung des Passepartoutausschnittes: oval
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | B6 | Bruttogewicht: | 0.0400 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Rössler | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 225 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten oval weiß, passepartout karten, passepartoutkarten weiß, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 9,878* | € 13,908* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 11,31* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,262* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 32,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|