Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück Peppermint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück Peppermint
Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück Peppermint
Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück Peppermint
Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück Peppermint
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220726537
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220726537
EAN/GTIN:
     4014969571811
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
kartenkassette rössler
briefkarten
  • Einlegeblatt Paperado
  • Größe (B x H): 236 x 167 mm
  • für B6hd
  • Farbe: Chamois
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Inhalt: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.1060 kg
Farbe:
peppermint
Höhe:
297 mm
Importdatum:
17.11.2021
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Rössler
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
165 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefkarte, Karte, Karton, Schreibkarton, Schreibpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,32*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 2,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.