Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück weiss
Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück weiss
Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück weiss
Einzelkarte Coloretti A4 165g/qm VE=10 Stück weiss
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220726509
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220726509
EAN/GTIN:
     4014969497029
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Einlegeblatt Paperado
  • Größe (B x H): 236 x 167 mm
  • für B6hd
  • Farbe: Chamois
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Inhalt: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.1060 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Rössler
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
165 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, rössler briefpapier weiß, briefbogen, briefbogen rössler, Briefkarte, Karte, Karton, Schreibkarton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,88*
2 Tage
48
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 2,91*
Lager 467
64
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 3,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.