Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelkarte Coloretti, A4, 165g/m², 10 Stück, weiß RÖSSLER 220726509


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelkarte Coloretti, A4, 165g/m², 10 Stück, weiß RÖSSLER 220726509
Einzelkarte Coloretti, A4, 165g/m², 10 Stück, weiß RÖSSLER 220726509
Einzelkarte Coloretti, A4, 165g/m², 10 Stück, weiß RÖSSLER 220726509
Artikel-Nr.:
     639-868254509
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220726509
EAN/GTIN:
     4014969497029
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Einzelkarte Coloretti · Größe (B x H): 210 x 297 mm · Papierformat: DIN A4 · Farbe: weiß · Inhalt: 10er Pack ·
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Breite:
210
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
165
Höhe:
297
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, rössler briefpapier weiß, briefbogen, briefbogen rössler, Einzelkarte, Coloretti, A4, 165g/m², 10, Stück, weiß, RÖSSLER, 220726509
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,90*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 2,92*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.