| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES164002124 Herst.-Nr.: 164002124 EAN/GTIN: 4014969183519 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Paperado
- Format des Umschlages: DL
- Größe (B x H): 220 x 110 mm
- Farbe: Aqua
- Seidenfutter vorhanden
- Nassklebung
- Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
- 100 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | DL | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.3520 kg | Farbe: | aqua | Höhe: | 110 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seidenfutter: | ja | Umschlagsformat: | DL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang nassklebend 100g, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 blau, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,325* | € 17,375* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,425* | € 17,375* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 14,055* | € 20,76* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,26* | € 22,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3052* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|