Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 100g/qm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefpapier A4 100g/qm Schwarz
Briefpapier A4 100g/qm Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16400170
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400170
EAN/GTIN:
     4014969046753
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Briefbogen
Briefpapier
  • Blatt Paperado
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Papierformat: DIN A4
  • Farbe: Schwarz
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.6340 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Luftpostbriefpapier, Postpapier, Schreibpapier, briefkarten rössler, briefkarten, briefkarte a4, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,747*
€ 25,477*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,29*
€ 29,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.