Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1343452090 Herst.-Nr.: 1343452090 EAN/GTIN: 4014970236396 |
| |
|
| | |
| - Aufbewahrungskarton mit Griff S.O.H.O.
- Farbe: White
- Special Edition
- Größe (BxHxT): 337 x 105 x 255 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 337 mm | Farbe: | white | Höhe: | 105 mm | Marke: | S.O.H.O. | Material: | Pappe | Tiefe: | 255 mm | Verwendung für: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageschachtel, Archivschachtel, Aufbewahrungskarton, Aufbewahrungsschachtel, Schachtel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 10,68* | € 15,20* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 11,31* | € 16,01* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 13,11* | € 18,545* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|