Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S.O.H.O. A4 8cm mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner S.O.H.O. A4 8cm mint
Ordner S.O.H.O. A4 8cm mint
Ordner S.O.H.O. A4 8cm mint
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1317452659
Hersteller:
     S.O.H.O.
Herst.-Nr.:
     1317452659
EAN/GTIN:
     4014970119996
Suchbegriffe:
Ablageordner
Designordner
Ordner
Pappordner
  • Ordner S.O.H.O.
  • Farbe: Mint
  • Hebelmechanik
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Griffloch vorhanden
  • Verwendung für Papierformat: DIN A4
  • Breite des Rückens: 80 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.4610 kg
Farbe:
mint
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
S.O.H.O.
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ringordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.