Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtskarte MP B6 hoch Kling Glöckchen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weihnachtskarte MP B6 hoch Kling Glöckchen
Weihnachtskarte MP B6 hoch Kling Glöckchen
Artikel-Nr.:
     467-#ROES11901858005
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     11901858005
EAN/GTIN:
     4014970396083
Suchbegriffe:
Karten Weihnachten
Weihnachts-Grußkarten
Weihnachts-Karten
Weihnachtsgrußkarten
  • Grußkarte
  • Majesty: MP-Weihnachtskarten
  • Inhalt: 1 Karte / 1 Briefumschlag
  • Format der Karte: B6 hoch doppelt
  • Motiv: Kling Glöckchen
  • Letterpress
  • Anlass: Weihnachten
Weitere Informationen:
Anlass:
Weihnachten
Blattformat:
B6 hoch
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.0200 kg
Höhe:
169 mm
Marke:
Rössler
Motiv:
Kling Glöckchen
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskarten, weihnachtskarten b6, karten weihnachten, weihnachtskarten rössler, Designkarte, Glückwunschkarte, Grußkarte, Karte, Weihnachts, Weihnachts-Grußkarte, WeihnachtsGrußkarte, Weihnachtskarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,93834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88002*
€ 18,89722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,71002*
€ 17,50492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,63004*
€ 13,83975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.