| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES11901828007 Herst.-Nr.: 11901828007 EAN/GTIN: 4014970365713 |
| |
|
| | |
| - Grußkarte
- Majesty: MP-Essential
- Inhalt: 1 Karte / 1 Briefumschlag
- Format der Karte: B6 hoch doppelt
- Motiv: Kranz -
Weitere Informationen: | | Anlass: | Weihnachten | Besonderheiten: | Doppelkarte | Blattformat: | B6 hoch | Breite: | 120 mm | Bruttogewicht: | 0.0200 kg | Farbe: | Kranz | Höhe: | 169 mm | Marke: | Rössler | Material: | Karton | Motiv: | Kranz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, Weihnachtskranz, glückwunschkarte mit umschlag, weihnachtskranz, weihnachtskarten b6, Designkarte, Glückwunschkarte, Grußkarte, Karte, Majesty, Majesty-MP-Essential, MajestyMPEssential, MP-Essential, Weihnachts, Weihnachts-Grußkarte, WeihnachtsGrußkarte, Weihnachtskarte |
| | |
| |