Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartoutkarte B6 eckig VE=5 Stück Tomate


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Passepartoutkarte B6 eckig VE=5 Stück Tomate
Passepartoutkarte B6 eckig VE=5 Stück Tomate
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103033126
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103033126
EAN/GTIN:
     4014969516782
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarte
  • Paperado Pack
  • Inhalt: 5er Pack
  • Format der Karte: B6-3tlg.
  • Ausführung des Passepartoutausschnittes: eckig
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Farbe: Tomate gerippt
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
B6
Bruttogewicht:
0.6510 kg
Farbe:
Tomate
Marke:
Paperado
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten rössler, passepartout karten, passepartoutkarten eckig, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.