Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 160g/qm VE=10 Blatt Jeans


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefpapier A4 160g/qm VE=10 Blatt Jeans
Briefpapier A4 160g/qm VE=10 Blatt Jeans
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103026090
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103026090
EAN/GTIN:
     4014969291009
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Briefbogen
Briefpapier
  • Paperado Pack
  • Blatt Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Papierformat: DIN A4
  • Farbe: Jeans gerippt
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 160
  • Inhalt: 10er Pack
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.0700 kg
Farbe:
jeans
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Luftpostbriefpapier, Postpapier, Schreibpapier, rössler briefpapier 160 g/m2, briefkarten, briefkarten rössler, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 28,2344*
€ 38,9944*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,82*
€ 41,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,86*
€ 49,8134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,51*
€ 49,3969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,77*
€ 47,3263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.