Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 Seidenfutter Nassklebung VE=5 Stück Tannengrün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Briefumschläge C5 Seidenfutter Nassklebung VE=5 Stück Tannengrün
Briefumschläge C5 Seidenfutter Nassklebung VE=5 Stück Tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103011097
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103011097
EAN/GTIN:
     4014969293638
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Paperado Pack
  • Briefumschlagpack
  • C5
  • Größe (B x H): 225 x 157 mm
  • 100 g/qm
  • Farbe: Tannengrün gerippt
  • Seidenfutter vorhanden
  • Nassklebung
  • Inhalt: 5er Pack
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
C5
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.6520 kg
Farbe:
tannengrün
Höhe:
157 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
C5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 2,89*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,05*
4 Tage
40
1
€ 4,50*
ab € 3,78*
€ 3,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 2,89*
€ 3,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,86*
€ 3,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,77*
€ 3,30
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,65*
€ 3,15
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 2,54*
€ 3,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 2,53*
€ 3,01
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 2,13*
€ 2,53
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73252104
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252102
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252376
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252284
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252526
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252509
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252258
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252408
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252502
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252291
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252372
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252356
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252276
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252154
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.