Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit, 157x225mm, 100g/m2, m. SF, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103011063, rosé


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Rayher Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73252258
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73252258
EAN/GTIN:
     4014970105128
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
rosé
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,78*
€ 4,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,92*
€ 3,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,91*
€ 3,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,79*
€ 3,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,67*
€ 3,18
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 2,56*
€ 3,05
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 2,55*
€ 3,03
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 2,13*
€ 2,53
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73252104
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252102
ab € 2,14*
Ähnlich
Rössler Papier
73252376
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252284
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252526
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252509
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252408
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252502
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252291
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252372
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252444
ab € 2,13*
Ähnlich
Rössler Papier
73252356
ab € 2,14*
Ähnlich
Rössler Papier
73252276
ab € 2,12*
Ähnlich
Rössler Papier
73252154
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.