Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 100g/qm chamois VE=5 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Briefumschläge C6 100g/qm chamois VE=5 Stück
Briefumschläge C6 100g/qm chamois VE=5 Stück
Briefumschläge C6 100g/qm chamois VE=5 Stück
Briefumschläge C6 100g/qm chamois VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103005008
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103005008
EAN/GTIN:
     4014969293379
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken
  • Paperado Briefumschläge C6
  • nassklebend mit Seidenfutter
  • chamois gerippt
  • zu 5 Stück verpackt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Bruttogewicht:
0.2790 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,16*
€ 1,66*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,74*
4 Tage
250
1
€ 4,50*
ab € 2,10*
€ 2,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 1,66*
€ 1,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,62*
€ 1,93
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,57*
€ 1,87
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,49*
€ 1,77
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,45*
€ 1,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 1,44*
€ 1,71
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,16*
€ 1,38
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,232* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73249102
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249376
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249284
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249526
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249509
ab € 1,16*
Ähnlich
Rössler Papier
73249258
ab € 1,16*
Ähnlich
Rössler Papier
73249408
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249502
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249291
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249372
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249444
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249356
ab € 1,16*
Ähnlich
Rössler Papier
73249276
ab € 1,23*
Ähnlich
Rössler Papier
73249154
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.