Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Umschläge C6, FSC Mix Credit, 114x162mm, 100g/m2, m. SF, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103005090, jeansblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Umschläge C6, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge C6, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Umschläge C6, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge C6, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge C6, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73249372
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73249372
EAN/GTIN:
     4014969293324
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
jeansblau
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,10*
€ 2,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,65*
€ 1,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,62*
€ 1,93
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,55*
€ 1,84
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,49*
€ 1,77
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,44*
€ 1,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 1,43*
€ 1,70
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,15*
€ 1,37
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73249104
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249102
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249376
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249284
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249526
ab € 1,16*
Ähnlich
Rössler Papier
73249509
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249258
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249408
ab € 1,16*
Ähnlich
Rössler Papier
73249502
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249291
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249444
ab € 5,77*
Ähnlich
Rössler Papier
73249356
ab € 1,15*
Ähnlich
Rössler Papier
73249276
ab € 1,16*
Ähnlich
Rössler Papier
73249154
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.