Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Eucalyptus


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Eucalyptus
Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Eucalyptus
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103001067
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103001067
EAN/GTIN:
     4014970206252
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Blatt DIN A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Farbe: Eucalyptus gerippt
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Inhalt: 10er pack
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.8060 kg
Farbe:
eucalyptus
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen rössler, briefbogen, briefbogen 100 g, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 3,32*
€ 3,32*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,3761*
€ 26,9661*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,73*
€ 35,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,80*
€ 36,652
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73237104
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237102
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237376
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237284
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237526
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237509
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237258
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237408
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237291
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237372
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237444
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237356
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237276
ab € 3,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73237154
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.