| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCARD81002 Herst.-Nr.: RD8100-2 EAN/GTIN: 8427951810038 |
| |
|
| | |
| - Neuartiges Pinn- und Stellwandwandkonzept mit innovativem und standfestem Rollenfußgestell sowie einem stabilem Metallrahmen.
- Die Fußform ermöglicht die Anordnung mehrerer Tafeln auch im 90 Grad und 180 Grad Winkel
- Feste Verbindung mittels Zubehörset RD 8115 (optional erhältlich).
- Die Rollen gehören zum Lieferumfang.
- Die Platte ist beidseitig stoffbespannt, Pinnadeln können leicht eingestochen werden.
Weitere Informationen: | | Eckenfarbe: | grau | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | nein | Marke: | Rocada | Produktbreite: | 116 cm | Produkthöhe: | 195 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | blau | Tafelfläche: | Textil | Tiefe: | 680 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,14* | € 354,58* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,52* | € 361,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 279,84* | € 362,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,72* | € 417,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|