Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand, mobil, HxBxT 1950 x 1200 x 680 mm, Textilbezug blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-540914
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R810035
EAN/GTIN:
     8427951810038
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationswand, mobil, HxBxT 1950 x 1200 x 680 mm, Textilbezug blau.

Neuartiges Pinn- und Stellwandwandkonzept mit innovativem und standfestem Rollenfußgestell. Die Fußform ermöglicht die Anordnung mehrerer Tafeln auch im 90°- und 180°-Winkel. Kann auch als mobile und variable Stellwand eingesetzt werden. Beidseitig pinnbarer Textilbezug für problemloses Pinnen.

Die stabile Rahmenkonstruktion gewährleistet eine hohe Standfestigkeit. Rollenfußgestell mit integrierten Halbschalenrollen. Durch die Y-Form der Füße lassen sich mehrere Tafeln flexibel zueinander anordnen, selbst im rechten Winkel. An dem magnethaftenden Metallrahmen können Informationen und Präsentationen angebracht werden. Ideal für Workshops, Moderationen, Präsentationen, Schulungen, Mitarbeiterinformationen, für Raumabteilung und viele weitere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1950 mm
Tafelhöhe:
1400 mm
Tafelmaterial:
Mikrofaser
Tafelfarbe:
blau
Breite:
1200 mm
Tiefe:
680 mm
Gestellfarbe:
grau
Gestellmaterial:
Stahl
Radausstattung:
Halbschalenrollen
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, moderationstafel maul filz, metaplan wand, metaplanwand filz, 540914 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Metaplanwände, Mobile Tafel, Mobile Tafeln, Moderationswände, Pinntafel, Pinntafeln, Pinnwand, Pinnwände, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafel, Textiltafeln, Wand, Wände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,47*
€ 367,28*
9 Tage
13
€ 5,87*
ab € 278,98*
€ 367,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,28*
€ 437,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.