| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCARD618 Herst.-Nr.: RD 618 EAN/GTIN: 8427951618115 |
| |
|
| | |
| - Mobiles Multifunktions-Flipchart mit magnethaftender, hochwertig beschichteter Oberfläche und besonders stabilem Metall-Rundfuß.
- Kann trocken abwischbar beschriftet werden.
- Die Tafelfläche lässt sich um 90 Grad kippen und als temporäre Tischfläche nutzen.
- Höhenverstellbar mittels Spiralfeder.
- Die untere Höheneinstellung ermöglicht ein Arbeiten am Flipchart auch im Sitzen, somit eignet sich dieses Flipchartmodell u.a. auch gut für Rollstuhlfahrer.
- Schnellwechselblockhalter für marktübliche Flipchart-Papierblöcke.
- Zwei seitliche einsteckbare Konzepthalter erweitern die Präsentationsfläche bei Bedarf.
- Einfache Montage.
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Ausführung des Fußes: | Einbeinstativ, rollbar | Besonderheiten: | 90 Grad kippbar | Breite der Tafel: | 68 cm | Farbe: | grau | Farbe des Gestells: | lichtgrau | Gesamtgewicht: | 18.65 kg | Gesamthöhe: | 190 cm | Höhe der Tafel: | 104 cm | höhenverstellbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Rocada | Tafel magnethaftend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,37* | € 184,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 146,40* | € 185,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 165,84* | € 214,75* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 181,15* | € 233,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,94* | € 243,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 146,40* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|