| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCARD3070 Herst.-Nr.: RD 3070 EAN/GTIN: 8427951030702 |
| |
|
| | |
| - Ein dekoratives, mobiles Beamerstativ mit geringem Platzbedarf für moderne Tagungs- und Konferenzräume.
- Das hochwertig verchromte Trägergestell mit fünf feststellbaren Laufrollen verleiht dem Stativ die erforderliche Stabilität.
- Die Stativhöhe ist von 105-145 cm individuell einstellbar.
- Eine gebogene Frontplatte aus
- klarsichtigem, rauchfarbenem Methacrylat bietet dem Referenten eine leichte optische Abgrenzung zum Publikum.
- Beide Trägerplatten zur Aufnahme von Datenvideoprojektor und Notebook sind aus spezial-gehärtetem Sicherheitsglas.
- Das Beamerstativ RD 3040 Spot bildet zusammen mit dem Rednerstativ RD 3070 Spot und dem Flipchart RD 3000 Mirror eine Produktfamilie mit durchgängiger Formensprache.
- Manuskriptauflage höhenverstellbarVon 105-145 cm
- Untere Trägerplatte individuellfeststellbar
- Sternfuß mit 62 cm Durchmesserund 5 feststellbaren Laufrollen
- Stativ und Fußgestell ausverchromtem Stahl Durchmesser 50mm
- Gehärtete Glasplatten (ESG)
Weitere Informationen: | | Breite: | 620 mm | Bruttogewicht: | 15 kg | Farbe: | grau/silber | Farbname: | rauchgrau/silber | Höhe: | 1450 mm | Marke: | Rocada | Material: | Glas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 255,55* | € 334,86* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,55* | € 347,67* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,66* | € 388,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 255,55* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|