Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfalleimer Glanzstahl silber 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tret-Abfalleimer Glanzstahl silber 3 Liter
Tret-Abfalleimer Glanzstahl silber 3 Liter
Tret-Abfalleimer Glanzstahl silber 3 Liter
Artikel-Nr.:
     467-#ROCACOVBIN03
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     COV-BIN03
EAN/GTIN:
     8427951103000
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
  • Runder Treteimer aus rostfreiem Glanstahl
  • mit Inneneimer aus schwarz injiziertem Polypropylen, resistent gegenüber alltäglichen Produkten und sogar chemischen Reinigungsmitteln
  • der obere Deckel schließt perimetrisch das innere Fach
  • geeignet für Badezimmer, Hotels, Restaurants und öffentliche Einrichtungen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
170 mm
Farbe:
silber
Fassungsvermögen:
3 l
Höhe:
260 mm
Marke:
Rocada
Material:
Stahl
Material Inneneimer:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer stahl silber, tret abfalleimer, tret-abfalleimer silber, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,05*
€ 90,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 90,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.