Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtischsichtblende
>
Artikel
Fußraumblende für Schreibtisch Executive Metall 160cm (137x30cm) grau
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ROCA2940
Hersteller:
Rocada
Herst.-Nr.:
2940
EAN/GTIN:
8427951931030
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Fußraumblende
für
Material: Metall
Maße: 137x30cm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm
Marke:
Rocada
Material:
Metall
Produktbezeichnung:
Fußraumblende
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Büromöbel
>
Schreibtisch-Anbauteile
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischsichtblende
,
blende schreibtisch
,
Blende
,
Fußraumabdeckung
,
Fußraumblende
,
Sichtblende
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 167,43*
€ 199,24
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 166,67*
€ 198,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 158,22*
€ 188,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 152,11*
€ 181,01
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 151,34*
€ 180,09
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 131,25*
€ 156,19
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußraumblende für Schreibtisch Executive Metall 140cm (117x30cm) grau
Rocada
2939
€ 165,48*
Ähnlich
Fußraumblende für Schreibtisch Executive Metall 180cm (157x30cm) grau
Rocada
2941
€ 171,06*
Ähnlich
Fußraumblende für Schreibtisch Executive Metall 200cm (177x30cm) grau
Rocada
2942
€ 174,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.