Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Blanca BxTxH 200x100x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Blanca BxTxH 200x100x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Schreibtisch Blanca BxTxH 200x100x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2005MIE05
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2005MIE05
EAN/GTIN:
     8427951007483
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
  • Tisch mit einer ausgewählten Stahlrohrstruktur von 30x30mm und geneigten Füßen von 70x30mm
  • einseitig gehärtete Glasplatte (ESG 10mm)
  • mit Niveaureglern bis zu einer Höhe von 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Farbe:
satiniert
Farbe der Tischplatte:
satiniert
Farbe des Fußes:
verchromt
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Glas
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
10 mm
Produktbezeichnung:
Schreibtisch
Tiefe:
1000 mm
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotische glas, bürotisch, Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 963,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,64*
€ 1.146,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,04*
€ 1.142,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,34*
€ 1.097,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,34*
€ 1.017,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 829,74*
€ 987,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,80*
€ 933,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2107MIE05
€ 758,11*
Zubehör
Rocada
2921
€ 89,42*
Zubehör
Rocada
2922
€ 132,37*
Zubehör
Rocada
2901
€ 121,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.