Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Blanca BxTxH 200x80x73cm Gestell grau Platte Glas satiniert


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schreibtisch Blanca BxTxH 200x80x73cm Gestell grau Platte Glas satiniert
Schreibtisch Blanca BxTxH 200x80x73cm Gestell grau Platte Glas satiniert
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2004MID05
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2004MID05
EAN/GTIN:
     8427951006738
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
  • Tisch mit einer ausgewählten Stahlrohrstruktur von 30x30mm und geneigten Füßen von 70x30mm
  • einseitig gehärtete Glasplatte (ESG 10mm)
  • mit Niveaureglern bis zu einer Höhe von 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Farbe:
satiniert
Farbe der Tischplatte:
satiniert
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Glas
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
10 mm
Produktbezeichnung:
Schreibtisch
Tiefe:
800 mm
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, glastisch 80x80 cm, bürotisch, Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 586,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 586,28*
€ 697,67
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 580,69*
€ 691,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 565,72*
€ 673,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 521,47*
€ 620,55
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 506,24*
€ 602,43
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 468,00*
€ 556,92
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2107MID05
€ 416,13*
Zubehör
Rocada
2921
€ 89,42*
Zubehör
Rocada
2922
€ 132,37*
Zubehör
Rocada
2901
€ 121,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.