Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Blanca BxTxH 160x80x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Blanca BxTxH 160x80x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Schreibtisch Blanca BxTxH 160x80x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2002MIE05
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2002MIE05
EAN/GTIN:
     8427951004857
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
  • Tisch mit einer ausgewählten Stahlrohrstruktur von 30x30mm und geneigten Füßen von 70x30mm
  • einseitig gehärtete Glasplatte (ESG 10mm)
  • mit Niveaureglern bis zu einer Höhe von 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Farbe:
satiniert
Farbe der Tischplatte:
satiniert
Farbe des Fußes:
verchromt
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Glas
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
10 mm
Produktbezeichnung:
Schreibtisch
Tiefe:
800 mm
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 864,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,04*
€ 1.028,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,11*
€ 1.022,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,71*
€ 986,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,05*
€ 912,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 744,19*
€ 885,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,58*
€ 836,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2107MIE05
€ 758,11*
Zubehör
Rocada
2921
€ 89,42*
Zubehör
Rocada
2922
€ 132,37*
Zubehör
Rocada
2901
€ 121,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.