Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Blanca BxTxH 140x80x73cm Gestell grau Platte Glas satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Blanca BxTxH 140x80x73cm Gestell grau Platte Glas satiniert
Schreibtisch Blanca BxTxH 140x80x73cm Gestell grau Platte Glas satiniert
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2001MID05
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2001MID05
EAN/GTIN:
     8427951003898
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
  • Tisch mit einer ausgewählten Stahlrohrstruktur von 30x30mm und geneigten Füßen von 70x30mm
  • einseitig gehärtete Glasplatte (ESG 10mm)
  • mit Niveaureglern bis zu einer Höhe von 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Farbe:
satiniert
Farbe der Tischplatte:
satiniert
Farbe des Fußes:
grau
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Glas
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
10 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,20*
€ 474,25*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 379,17*
€ 474,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,55*
€ 564,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,62*
€ 558,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,07*
€ 541,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 411,77*
€ 490,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 379,17* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2107MID05
ab € 320,80*
Zubehör
Rocada
2921
ab € 67,91*
Zubehör
Rocada
2922
ab € 100,62*
Zubehör
Rocada
2901
ab € 94,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.