Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Blanca BxTxH 120x60x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Blanca BxTxH 120x60x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Schreibtisch Blanca BxTxH 120x60x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2000MIE05
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2000MIE05
EAN/GTIN:
     8427951003058
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
  • Tisch mit einer ausgewählten Stahlrohrstruktur von 30x30mm und geneigten Füßen von 70x30mm
  • einseitig gehärtete Glasplatte (ESG 10mm)
  • mit Niveaureglern bis zu einer Höhe von 2mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
satiniert
Farbe der Tischplatte:
satiniert
Farbe des Fußes:
verchromt
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Glas
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
10 mm
Produktbezeichnung:
Schreibtisch
Tiefe:
600 mm
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotische glas, bürotisch, Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 790,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,64*
€ 940,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,36*
€ 932,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,20*
€ 903,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,46*
€ 837,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 682,58*
€ 812,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,68*
€ 761,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2107MIE05
€ 758,11*
Zubehör
Rocada
2921
€ 89,42*
Zubehör
Rocada
2922
€ 132,37*
Zubehör
Rocada
2901
€ 121,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.