| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCA1997FG01 Herst.-Nr.: 1997FG01 EAN/GTIN: 8427951119971 |
| |
|
| | |
| - Klapptisch aus 19mm Melamin mit einem Wandbefestigungssystem aus Stahl mit einfach leicht zu aktivierenden Klappsystem.
- Perfektes System, um jeden noch so kleinen Raum im Haus zu nutzen, welches unsere Tafeln aus den Serien NATURAL und SKINWHITEBOARD ergänzt.
- Klappsystem mit einfachem, komfortablem und effizientem Design.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | zum Klappen, platzsparend | Breite: | 1150 mm | Farbe: | buche | Farbe der Tischplatte: | buche | Farbe des Fußes: | silber | Marke: | Rocada | Material: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Tiefe: | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Homeoffice, Homeoffice-Schreibtisch, HomeofficeSchreibtisch, Klappschreibtisch, Schreibtisch, Wand, Wand-Klapptisch, WandKlapptisch, Wandtisch |
| | |
| |