Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_CT1883 Herst.-Nr.: CT1883 EAN/GTIN: 4013631018838 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Rolle im Abroller - neonpink, 19mm x 10m, nachfüllbar
- Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar mit sauberer Metall-Abreißkante
- Ausführung des Papiertyps: fluoreszierendes Papier
- Anzahl der Blätter: 1 Blatt
- Größe (B x H): 100 x 48 mm
- Sonderform: 19mm x 10m
- Farbe: neonpink
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar mit sauberer Metall-Abreißkante | Blattformat: | 19mmx10m | Bruttogewicht: | 0.038 kg | Farbe: | neonpink | Farbname: | neonpink | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotiz-Rolle, Haftnotizrolle, Folien Abroller, Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, rnk haftnotiz, haftnotiz, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier, Rollenhaftnotizen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,11* | € 3,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 2,13* | € 3,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,14* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|