Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_70310 Herst.-Nr.: 703/10 EAN/GTIN: 4002871070331 |
| |
|
| | |
| - Vordruck für den Mahn- und Vollstreckungsbescheid Arbeitsgericht - 10 Stück
- Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier
- Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
- 5 Vordrucke für den Mahn- und Vollstreckungsbescheid, mit Erläuterungs- und Entwurfblatt
- Ausführung: selbstdurchschreibend, Mikroperforation
- Durchschlag: 5 Blatt
- Papierformat: A4
- Anzahl der Blätter: 6 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 5 Vordrucke für den Mahn- und Vollstreckungsbescheid, mit Erläuterungs- und Entwurfblatt | Blattanzahl: | 6 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.34 kg | Formulartyp: | Mahnbescheid | Marke: | RNK-Verlag | Packungsinhalt: | 10 Stück | selbstdurchschreibend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 18,65* | € 26,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,51* | € 28,65* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 21,75* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,051* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|