Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_610 Herst.-Nr.: 610 EAN/GTIN: 4002871006101 |
| |
|
| | |
| - SORT-X, Fingeranfeuchter, 20g
- Material des Behälters: Kunststoff
- Material des Anfeuchters: Paste
- Trockener Fingeranfeuchter, antibakteriell.
- Saubere und einfache Anwendung, für griffiges Zählen, Sortieren und Ordnen von Papier und Folien ohne verrutschen der Dose (Gummifüße).
- Klebt nicht.
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 80 x 27 mm
- max. Füllvermögen mit Flüssigkeit: 130 ml
- Farbe des Behälters: weiß
Weitere Informationen: | | Anfeuchter austauschbar: | nein | Besonderheiten: | Trockener Fingeranfeuchter, antibakteriell. Saubere und einfache Anwendung, für griffiges Zählen, Sortieren und Ordnen von Papier und Folien ohne verrutschen der Dose (Gummifüße). Klebt nicht. | Bruttogewicht: | 0.043 kg | Durchmesser: | 80 mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 27 mm | Marke: | RNK | Packungsinhalt: | 20g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: finger anfeuchter, antibakteriell, behälter, blättern, blattwender, corona, covid19, dose, fingertip, grip, gummifüße, hygiene, kunststoff, ordnen, paste, sortex, sortieren, trocken, viren, zählfinger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 1,53* | € 2,74* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,52* | € 2,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,69* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|