Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_5803 Herst.-Nr.: 5803 EAN/GTIN: 4002871580304 |
| |
|
| | |
| - Würfelspiel-Gewinnblatt - Block
- Block-Packung weiß. Größe: DIN A6. Inhalt: 3 Würfelblöcke a 85 Blatt in weiß
- Für 1530 Spiele.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Block-Packung weiß. Größe: DIN A6. Inhalt: 3 Würfelblöcke à 85 Blatt in weiß. Für 1530 Spiele. | Bruttogewicht: | 0.280 kg | Marke: | RNK-Verlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würfelspiele, Gesellschaftsspiel, spiel, Würfelspiel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 3,48* | € 5,81* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,95* | € 6,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,03* | € 6,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,94* | € 6,68* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,07* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Blöcke (ab € 1,31667* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|