Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch 'notes carbon black' A5 blanko 96 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch 'notes carbon black' A5 blanko 96 Blatt
Notizbuch 'notes carbon black' A5 blanko 96 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_46743
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46743
EAN/GTIN:
     4002871467438
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Kladde / Notizbuch -notes carbon black-, DIN A5, blanko
  • Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/qm
  • Ausstattung: keine, Hardcover
  • Papierformat: DIN A5
  • Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 6
  • Anzahl der Blätter: 96 Blatt
  • Farbe des Einbandes: bunt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Farbe:
schwarz
Lineatur:
blanko
Marke:
RNK
Motiv:
notes carbon black
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch a5 blanko, notiz buch, notiz-buch a5, Buch, Bücher, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 3,00*
1 Tag
37
1
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,44*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,59*
1
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 4,21*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 2,43*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46468
ab € 1,67*
Sonstiges
RNK-Verlag
46486
ab € 1,41*
Sonstiges
RNK-Verlag
46516
ab € 1,58*
Sonstiges
RNK-Verlag
46515
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.