Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage -Rotkehlchen- 600x420mm 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage -Rotkehlchen- 600x420mm 30 Blatt
Schreibunterlage -Rotkehlchen- 600x420mm 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_46649
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46649
EAN/GTIN:
     4002871466493
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
  • Notiz-Schreibunterlage -Rotkehlchen-, 600 x 420 mm
  • Ausführung: Papier, 30 Blatt
  • recycelbar
  • mit Wochentagsfeldern
  • Größe (B x H): 600 x 420 mm
  • Stärke: 4 mm
  • Typbezeichnung des Motivs: -Rotkehlchen-
  • Farbe: bunt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Wochentagsfeldern
Blattanzahl:
30 Blatt
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
0.62 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt
Höhe:
420 mm
Marke:
RNK-Verlag
Material:
Papier
mit Kalendarium:
nein
Motiv:
Rotkehlchen
Produktbreite:
42 cm
Produktlänge:
60 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage papier a2, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Kalenderunterlage, Papier, Papier-Schreibunterlagen, Papierschreibunterlagen, Schreibunterlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 7,28*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 4,64*
€ 7,72*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 4,68*
€ 7,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.