Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messprotokoll und Arbeitsbericht für Ölbrenner A4 Block 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messprotokoll und Arbeitsbericht für Ölbrenner A4 Block 100 Blatt
Messprotokoll und Arbeitsbericht für Ölbrenner A4 Block 100 Blatt
Messprotokoll und Arbeitsbericht für Ölbrenner A4 Block 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_325
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     325
EAN/GTIN:
     4002871032506
Suchbegriffe:
formular
heizung
kundendienst
monteur
  • Messprotokoll und Arbeitsbericht für Ölbrenner - Block, 100 Blatt, DIN A4
  • Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier, Klebebindung
  • Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter
  • Papierformat: DIN A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 100 Blatt
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
nein
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.4000 kg
Formulartyp:
Auftrag
Höhe:
297 mm
Marke:
RNK
Packungsinhalt:
100 Blatt
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: reparatur, vordruck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 9,48*
€ 14,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,78*
€ 14,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.