Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle für digitale Fahrtenschreiber 8m VE=3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorolle für digitale Fahrtenschreiber 8m VE=3 Stück
Thermorolle für digitale Fahrtenschreiber 8m VE=3 Stück
Thermorolle für digitale Fahrtenschreiber 8m VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_3104
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3104
EAN/GTIN:
     4030313301002
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
  • Thermopapierrolle für digitale Fahrtenschreiber
  • Länge: 8m
  • Thermopapier
  • VE=3 Stück
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
RNK
Material:
Papier
Rollenlänge:
8 m
selbstdurchschreibend:
nein
Thermodruckrolle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, thermokassenrolle 8m, thermo bonrollen, thermopapierrollen b57mm, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Papierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 2,29* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.