| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_3011 Herst.-Nr.: 3011 EAN/GTIN: 4002871301107 |
| |
|
| | |
| - Wareneingangsbuch als Durchschreibeblock, DIN A4
- Ausführung: Klebebindung, Zeilennummerierung vorhanden
- besonders für Fernbuchführung geeignet, 1. Blatt perforiert, 2. Blatt fest
- Ausführung Einband: Karton, grün
- Farbe des Rückens: grün
- Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 100
- Papierformat: DIN A4
- Anzahl der Blätter: 50 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 100 | Ausrichtung: | hoch | austauschbare Kopfleiste: | nein | Besonderheiten: | besonders für Fernbuchführung geeignet, 1. Blatt perforiert, 2. Blatt fest | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.54 kg | Einbandmaterial: | Karton | Farbe: | grün | Farbe des Einbandes: | grün | Formulartyp: | Wareneingang | Marke: | RNK-Verlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wareneingangsbuch, Eingangsbeleg, Lagerformular, Wareneingangsbeleg |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,72* | € 23,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 17,04* | € 24,35* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,35* | € 24,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|