Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauvorlagenmappe für das Bundesland Bayern - Fassung 2012 E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauvorlagenmappe für das Bundesland Bayern - Fassung 2012 E4
Bauvorlagenmappe für das Bundesland Bayern - Fassung 2012 E4
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_2763
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2763
EAN/GTIN:
     4002871276306
Suchbegriffe:
Bauantrag
Bauantrags-Formulare
Bauantragsformulare
Bauantrags-Mappe
  • Bauvorlagenmappe für das Bundesland Bayern - Fassung 2012
  • Inhalt: Antrag auf Bau- und Abgrabungsgenehmigung, Erklärung über Erfüllung des Kriterienkataloges, Baubeschreibung, Baubeginn anzeige, Anzeige Nutzungsaufnahme, Bautafel mit Schutzhülle, Erhebungsbogen, Bauplanhefter 3 Stück, div. Erläuterungen
  • Art des Verschlusses: Lasche
  • Werkstoff: Papier
  • Stärke: 20 mm
  • Verwendung für Papierformate: DIN E4
  • Größe (B x H x T): 280 x 400 x 10 mm
  • Farbe: chamois
  • max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
  • Art der Verpackung und Inhalt: Umschlag DIN E4 natronbraun mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Inhalt: Antrag auf Bau- und Abgrabungsgenemigung, Erklärung über Erfüllung des Kriterienkataloges, Baubeschreibung, Baubeginnanzeige, Anzeige Nutzungsaufnahme, Bautafel mit Schutzhülle, Erhebungsbogen, Bauplanhefter 3 Stück, div. Erläuterungen
Blattformat:
A4
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.370 kg
Farbname:
chamois
Höhe:
400 mm
Marke:
RNK-Verlag
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Bauantragsmappe, bauantragsmappe, Ausmaßformular, bau, bau-tagesbericht, Bauformular, Bauplanung, Bauplanungshefter, Bauplanungsmappe, bautagesbericht, formular, formulare, Handwerkerbuch, tagesbericht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.