Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetikett ohne Druck abgeschrägte Ecken Manilakarton 60x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anhängeetikett ohne Druck abgeschrägte Ecken Manilakarton 60x120mm
Anhängeetikett ohne Druck abgeschrägte Ecken Manilakarton 60x120mm
Artikel-Nr.:
     467-#RNK_2086
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2086
EAN/GTIN:
     4002871208604
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Anhängeetikett
  • Ausführung: ohne Druck, abgeschrägte Ecken, mit Kartonöse. Material: Manilakarton. Größe (B x H): 60 x 120 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Blattformat:
60x120mm
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
120 mm
Marke:
RNK-Verlag
Material:
Karton
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 8,49*
ab € 0,0672*
€ 0,0881*
Lager 467
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0709*
€ 0,1185*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 71,90*
€ 93,64*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 82,64*
€ 110,82*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 120,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 118,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.