Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger - Hängeetiketten - Kolli- anhänger, Manilakarton mit Öse.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/rnk2086_a1.jpg
images/web_details/rnk2086_a1.jpg
images/web_details/rnk20617_a1.jpg
images/web_details/rnk_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RNK2086
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2086
EAN/GTIN:
     4002871208604
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Hängeetiketten zur vielfältigen Verwendung. Packung à 1.000 Stück. Maße (B x H): 60 x 120 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Abmessungen:
(H x B) 120 x 60 mm
Ausführung:
Manilakarton mit Öse
Anreißer (Online):
Anhänger - Hängeetiketten - Kollianhänger, mit Öse, 60 x 120 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Anhänger - Hängeetiketten - Kollianhänger, Manilakarton mit Öse, Maße (B x H): 60 x 120 mm, VE = Pack = 1000 Stück
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 8,49*
ab € 0,0672*
€ 0,0881*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0709*
€ 0,1185*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 71,90*
€ 93,64*
Lager 273
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 82,64*
€ 110,82*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 120,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,82*
€ 131,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,27*
€ 127,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 84,14*
€ 100,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 83,30*
€ 99,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,64*
€ 98,34
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.