Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2048 Herst.-Nr.: 2048 EAN/GTIN: 4002871204804 |
| |
|
| | |
| - Äußerer Umschlag für Zustellung
- Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehmen übersandt, das die Zustellung durchführen wird.
- Format: B5 (250x176mm)
- ohne Fenster
- nassklebend
- Recycling-Papier 100g/qm
- gelb
Weitere Informationen: | | Blattformat: | B5 | Breite: | 250 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Fenster: | nein | Höhe: | 176 mm | Klebung: | Nassklebung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein | Umschlagsformat: | B5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, versandtasche b5 ohne fenster, zustellungsurkunde, briefumschlag format b5, Ablieferungsumschlag, Postzustellungshülle, Umschlag, Zustellungsumschlag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 8,49* | ab € 0,177* | € 0,237* | | | | Lager 467 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,19* | € 0,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,36* | € 130,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 111,17* | € 144,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|